SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09199618 品番09-200
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

縫い目のない溶着加工ライナーを内蔵する防水仕様ライディングバッグ
防水仕様の大容量バックパック
ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとしても使用できます

材質アウトシェル/ポリエステル ライニング/PVC BLACK サイズFree 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×510×180 機能夜間被視認性を高めるリフレクター装備

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09199618
2023-01-05
用途:
高所作業時に使用

高所に荷物を持って上がる時、容量が多く入り・取り出し口が広いので良かった

対象商品:
09199618
2022-08-17
用途:
ツーリングに

容量は外観よりも少ない印象です。ポケットが少ないのでこの点は要改良です。バンド類の使い方が書かれていないのはとても不親切です。

対象商品:
09199618
2019-07-12
用途:
通勤の作業着入れとして。
電気・ガス・熱供給・水道業

店頭価格よりも安く手に入れることが出来、満足してます。防水バッグの為、急に雨が降り始めても、中身が濡れない為、助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
09199618
2017-03-19
用途:
通勤時
製造業

自転車通勤なので、背負ってます。
最初、リュックストラップがどこにあるかわからなくて、別売りのやつを買わなきゃならないのかと落胆し、結局1ヶ月ほど放置していました。
大きいので、よく側面を壁などにぶつけます。でも、A3用紙を折らずに入れられるメリットもあります。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする