SA-211 ウォータープルーフレッグバッグ

(10件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09199688 品番09-211
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

メイン収納スペースに溶着加工ライナーを内蔵した防水仕様レッグバッグ
乗車姿勢を妨げないホルスタータイプで、携帯電話や財布等、濡らしたくない物を持ち運べます

材質アウトシェル/600Dポリエステル・シンセティックレザー ライニング/PVC BLACK サイズF(2.2L) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×250×70 機能夜間被視認性を高めるリフレクター装備

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
やっぱコミネだよね~
飲食業

スマホ、長財布、ティシュ...必要な物だけ入るコンパクトな物を探していました。これピッタリ!さらに防水。満足です。

対象商品:
09199688
2021-05-15
用途:
バイクツーリング
その他業種

防水なので雨でも使用できるので安心して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09199688
2020-11-11
用途:
SSバイク運転時
その他業種

積載能力皆無のSSバイク運転時に使用しております。運転時はまったく存在感を感じず快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
09199688
2020-07-13
用途:
バイクのツーリングに。

バイクのツーリング時に財布とスマホが
入る程度のコンパクトなバッグが無いかと
探してましたら、これが良さそうみたいで
購入しました。
求めてた物で満足してます。
防水なので突然の雨でも安心なのも良いです。
値段も安くて良いです!

1人が参考にしています
対象商品:
09199688
2020-05-02
用途:
バイク乗車時の持ち物を入れる
製造業

安価だが容量が大きく気にせず使える。バイク乗車はジャケット・パンツに容量が少なく
バックパック背負うほどの手荷物でないとき、重宝する。右脚左脚いずれ装着でも問題なし。

対象商品:
09199688
2020-04-19
用途:
ツーリング時

財布、スマホなど必要最低限の持ち物が収容できます。

対象商品:
09199688
2019-06-07
用途:
ツーリングに使用

腿に付けるのでライディングの邪魔にならず、物を出すにも便利である。

2018-06-18
用途:
バイク運転時の小物入れ
生坂龍翔太鼓 様

総じて満足です。細かいことを言うと、右脚に装着すると腿部分のバックルがタンクにあたり、左脚に装着すると今度は腰ベルトが装着しづらいです。装着してしまえばあとは全く問題なし。ジャケットやパンツのポケット利用だとチャック締めたかどうかあっちもこっちも気にしなくてはならいですがこれなら一括管理なので楽です。目的地に着いてからの貴重品管理も気楽です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする