09-102 AK-102 コンパクトモーターサイクルカバー コミネ 09200083 09-102 AK-102 コンパクトモーターサイクルカバー コミネ 09200083 09-102 AK-102 コンパクトモーターサイクルカバー コミネ 09200083 09-102 AK-102 コンパクトモーターサイクルカバー コミネ 09200083

AK-102 コンパクトモーターサイクルカバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS 注文コード09200083 品番09-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れるバイクカバー。コンパクトにたためる薄手の生地には撥水加工を施しています。
左側面の前後には大型ロックも通せる穴を設けております。
非常に軽量なので気軽に携行でき、ツーリングの旅先での愛車の保護・防犯にも適したアイテムです。

サイズS 材質ポリエステル BLACK 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)180×85×115 主な適合車種取付・スクーター
注意
※ロックは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09200065
2022-05-31
用途:
駐輪時の埃と日除け
その他業種

他のものを使ってないので比較はできませんが家族のバイクカバー(メーカー不明)よりは少し薄い。ハンドル部分に通気孔あり、下の留部分はグロメットにフックをかける方式で少しちゃちいが PCXのリアボックス付きに L sizeでピッタリで満足。耐久性は使い始めでまだわかりません。

対象商品:
09200056
2017-01-18
用途:
バイクカバー

ペラペラで同じ値段の製品とは比べ物にならず、ホームセンターで買っておけばこんな目に合わずに済み、コミネの名前だけで高く売っているのは投稿しましたが、2サイズ以上巨大で、毎日カバーが風で外れて使い物になりません。
適合表が嘘で、2サイズ下でないと使えません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
09200056
2016-02-10
用途:
バイクの雨除け
小田商店 様

大きめを買ったのですが大き過ぎました。でも大は小を兼ねるで良しとしました。次に買う時は1サイズ小さめを買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする