CD管コネクタ (Gタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 材質(本体)ABS 材質(キャップ)PE 材質(ストッパー)PC 材質(ロックナット)PS ねじの呼びPF3/4 注文コード09200387 品番CDK-16G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥760
この商品は材質・ねじの呼び・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!

寸法D2(Φmm)
本体:31.0
ナット:34.0
寸法L2(mm)31.1 ねじの呼びPF3/4 寸法d(Φmm)17.1 適合管CD単層波付管16 寸法D1(Φmm)28.4 寸法L(mm)45.6 寸法L1(mm)28.9 寸法t(mm)1.0(最小値) 用途ボックスとCD巻との接続に使用します オレンジ 材質(本体)ABS 材質(キャップ)PE 適合ノックアウト穴径Φ27mm・22(25)用 材質(ストッパー)PC 材質(ロックナット)PS
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※管の曲げがきつい場合は、曲がりコネクタ等を使用し、管の曲げを緩和してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09200387 CDK-16G 08732543 CDK-16G CD管コネクタ (Gタイプ) 未来工業 CD管コネクタ (Gタイプ) 未来工業 1袋(10個) 779 税込857 注文コードが変わりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08732543
2017-02-08
用途:
CD管とボックスの接続
建設業・工事業

作業性・製品上,特に問題なく施工する事が出来ました。

対象商品:
08732552
2014-05-30
用途:
埋設管
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする