曲がりコネクタ(45°)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) ねじの呼びPF1/2 注文コード09200466 品番CNVK-16GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥760
この商品はねじの呼び・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。
接続も解除も一発でOK!

寸法D2(Φmm)
本体:30.0
ナット:30.0
材質(本体)ABS 寸法D1(Φmm)28.4 適合管CD単層波付管16 ねじの呼びPF1/2 用途ボックスとCD巻との接続に使用します オレンジ 寸法L1(mm)46.1 寸法L2(mm)29.0 寸法L3(mm)11.8 寸法d(Φmm)15.7 材質(キャップ)PE 適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用 材質(ストッパー)PC 材質(ロックナット)PS
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09200466 CNVK-16GS 08732577 CNVK-16GS 曲がりコネクタ(45°) 未来工業 曲がりコネクタ(45°) 未来工業 1袋(10個) 839 税込923 注文コードが変わりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25661555
2024-05-07
用途:
配線工事

45度タイプは狭いところでの取り回しがしやすく助かりました。

曲がりコネクタに限らずですが、CD管の固定、解除をする際のクリック感が堅くて操作しづらく感じることがあります。今後の改良に期待したいと思います。

未来工業製なので品質には問題なく満足です。
また必要になればリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする