曲がりコネクタ(45°)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) ねじの呼びG3/4 注文コード09200502 品番FNVK-22G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥960
この商品はねじの呼び・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。
接続も解除も一発でOK!

材質難燃ABS 寸法D1(Φmm)39.5 寸法D2(Φmm)31 寸法l1(mm)58.7 適合ノックアウト径(Φmm)27 ベージュ 材質(キャップ)PE 寸法l2(mm)12.5 材質(ストッパー)PC 適合管PF管22(MF、MFXは除く) 材質(ロックナット)PS ねじの呼びG3/4 電線管の呼び22(25)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09200502 FNVK-22G 08732604 FNVK-22G 曲がりコネクタ(45°) 未来工業 曲がりコネクタ(45°) 未来工業 1袋(10個) 1,298 税込1,428 注文コードが変わりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
防犯カメラのケーブル配線のため

防犯カメラケーブルを収納するPF管と中継ボックスの接続箇所にやや角度があるので利用しました。ストレートのコネクタだとやや無理がある箇所だったので、このコネクタがあって助かりました。

対象商品:
25661625
2023-04-15
用途:
プールボックスへの接続角度が悪い時
建設業・工事業

埋設PF管をプールボックスに垂直に立ち上げて側面への接続しかできない状況で、角度の付いたコネクタの存在は大いに助かります。
樹脂製コネクタの90度エルボは強度が確保できない為か存在しないので、45度を選択しました。
ケーブル入線時後にPF管を接続する方法を取りましたが、浅い曲げ角度で接続し易く、接続後の入線でも重みは許容範囲内で収まると思います。

対象商品:
25661616
2022-02-28
用途:
配線作業
製造業

接続箇所でさらに曲がりだったのでこの材料がちょうどでした

対象商品:
25661616
2020-04-29
用途:
コントローラーの配線引き回し
農・林・水産業

製品は申し分はないのですが、16ミリ管用の1個売りでは、1種類しかなかったので、購入すると細い方が来ました。太い方がほしかった思惑が外れてしまいました。調べ直すと、この管用では2種類あって、貴社画面をよく見ると10個入りの方では、きちんと2種類販売されてました。紛らわしく思いました。太い方も1個売り販売をお願いします

2人が参考にしています
対象商品:
08732604
2020-02-29
用途:
防犯カメラ取り付け時の配管回し
その他業種

配管の最小曲げRテンションを和らげるために使用しました。狙い通りです。

対象商品:
25661616
2019-04-23
用途:
配線
運輸・通信業

曲線半径とれない狭さの電線配管に使用、目からウロコ

対象商品:
08732595
2018-08-02
用途:
防犯カメラの取り付け

カーポートの内側にカメラを取り付け、PF管を斜めに張るのに使用しました。実際はカギの手になりましたが。

1人が参考にしています
対象商品:
08732595
2018-05-01
用途:
ボックスからの配管
電気・ガス・熱供給・水道業

ウォルボックス等からのPF管の取り回しが厳しい場合に重宝してます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする