未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
PFカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
09200563
品番
MFSC-14G
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
スリムなストレートタイプ。接続/解除も一発でOK!
材質(本体)
難燃ABS
寸法L1(mm)
28.4
寸法a(mm)
1.5(最小値)
適合管
PF管14(MF除く)
用途
PF管相互の接続に使用します
色
ベージュ
寸法L(mm)
58.8
寸法t(mm)
1.0(最小値)
寸法D(Φmm)
29.9
寸法d(Φmm)
13.2(最小値)
材質(ストッパー)
PC
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください