PFカップリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合管PF管22(MF除く) 注文コード09200581 品番MFSC-22G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は適合管・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

スリムなストレートタイプ。接続/解除も一発でOK!

材質(本体)難燃ABS 寸法L1(mm)38.3 寸法a(mm)1.5(最小値) 適合管PF管22(MF除く) 用途PF管相互の接続に使用します トラスコ品番412-5509 ベージュ 寸法L(mm)79.6 寸法t(mm)1.0(最小値) 寸法D(Φmm)39.3 寸法d(Φmm)20.9(最小値) 材質(ストッパー)PC
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09200581 MFSC-22G 08732656 MFSC-22G カップリング 未来工業 カップリング 未来工業 1袋(10個) 959 税込1,055 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする