PFカップリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合管PF管28(MF除く) 注文コード09200597 品番MFSC-28G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,640
この商品は適合管・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

スリムなストレートタイプ。接続/解除も一発でOK!

材質(本体)難燃ABS 寸法L1(mm)47.6 寸法a(mm)1.5(最小値) 適合管PF管28(MF除く) 用途PF管相互の接続に使用します トラスコ品番412-5517 ベージュ 寸法L(mm)98.2 寸法t(mm)1.8(最小値) 寸法D(Φmm)46.9 寸法d(Φmm)26.7(最小値) 材質(ストッパー)PC
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09200597 MFSC-28G 08732665 MFSC-28G カップリング 未来工業 カップリング 未来工業 1袋(10個) 1,998
欠品中
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする