03-539 RK539 ブレスターレインウェア フィアート コミネ 09200634

RK539 ブレスターレインウェア フィアート

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3XLB
DEEP BLUE
内容量1着注文コード09200634品番03-539
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。
生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出します。
5色の多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。
携帯に便利なポーチ付属。

サイズ3XLBDEEP BLUE材質ポリエステル胸囲(cm)142身長(cm)180~190股下(cm)85ウエスト(cm)136(最大値)着丈(cm)83機能透湿防水素材を使用/エアベンチレーション機能/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/上下セット初期耐水圧(mm/cm2)27000以上初期透湿性(g/m2・24hr)10000
注意
※透湿機能はジャケットのみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09200993
2022-11-22
用途: 雨カッパ
製造業

メーカー物なので心配はしていません。バイクで常備しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする