未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
CD管カップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09200861
品番
CDC-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥329
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
CD管相互の接続に使用します
ねじ
タッピンねじ:Pタイト 5×25
光沢クロメート
材質(本体)
PVC
寸法L1(mm)
126
寸法a(mm)
1.5(最小値)
寸法t(mm)
2.2(最小値)
寸法D(Φmm)
50
色
オレンジ
寸法L(mm)
105±4
材質(ねじ部)
SWCH
寸法D1(Φmm)
61
寸法L2(mm)
50.4(0〜+4)
寸法T(mm)
17
寸法d(Φmm)
33.4(最小値)
寸法d1(Φmm)
43.1±0.3
寸法d2(Φmm)
40.9±0.3
適合管
CD管36
材質(止具)
上下:PS
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09200861
CDC-36
09200877
CDC-36G
CD管カップリング (Gタイプ)
未来工業
1個
¥
359
税込
¥
395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です