未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
PFカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09200904
品番
MFSC-36G
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
スリムなストレートタイプ。接続/解除も一発でOK!
材質(本体)
難燃ABS
寸法L1(mm)
58.3
寸法a(mm)
1.5(最小値)
適合管
PF管36
用途
PF管相互の接続に使用します
色
ベージュ
寸法L(mm)
119.6
寸法t(mm)
2.2(最小値)
寸法D(Φmm)
57.7
寸法d(Φmm)
33.4(最小値)
材質(ストッパー)
PC
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください