FPC-42 PFカップリング 未来工業 09200922

PFカップリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管PF単層波付管42 注文コード09200922 品番FPC-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥603
この商品は適合管・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

スリムなストレートタイプ

材質(本体)PVC 寸法L1(mm)129±4 寸法a(mm)3±0.5 適合管PF単層波付管42 用途PF管相互の接続に使用します ベージュ ねじ+-ナベタッピンねじ:M5×25 寸法B(mm)77 材質(ねじ部)SUS305 寸法D1(Φmm)61 寸法L2(mm)62.4(0〜+4) 寸法T(mm)2.2(最小値) 寸法d1(Φmm)53.1±0.3 寸法d2(Φmm)50.9±0.3 寸法d3(Φmm)38.2(0〜+2.4) 材質(止具)PVC ビスの呼び5×25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする