未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
PFカップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
PF単層波付管54
注文コード
09200931
品番
FPC-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥754
この商品は
適合管・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
スリムなストレートタイプ
材質(本体)
PVC
寸法L1(mm)
162±4
寸法a(mm)
4±0.5
適合管
PF単層波付管54
用途
PF管相互の接続に使用します
色
ベージュ
ねじ
+-ナベタッピンねじ:M5×25
寸法B(mm)
90
材質(ねじ部)
SUS305
寸法D1(Φmm)
74
寸法L2(mm)
77.4(0〜+4)
寸法T(mm)
2.5(最小値)
寸法d1(Φmm)
65.6±0.3
寸法d2(Φmm)
63.4±0.3
寸法d3(Φmm)
48.8(0〜+2.6)
材質(止具)
PVC
ビスの呼び
5×25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください