コミネ
RK-543 STDレインウェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
3XLB
2XL
XL
L
M
S
WL
WM
色
ORANGE
BLACK
RED
BLUE
YELLOW
全44種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09201237
品番
03-543
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
シンプルな構成でお求めやすい価格のレインウェア上下セット。
6色の多彩なカラーバリエーションを展開し、ブルーとイエローには女性用サイズとワイドサイズも用意。携帯に便利なポーチ付属。
サイズ
M
色
ORANGE
材質
アウトシェル/ポリエステル PVC加工 ライニング/ポリエステル
胸囲(cm)
118
身長(cm)
165~170
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
77、(最大値)104
着丈(cm)
71
機能
防水構造/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/上下セット
初期耐水圧(mm/cm
2
)
11000以上