コミネ
RK-543 STDレインウェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
2XL
3XLB
2XL
XL
L
M
S
WL
WM
色
BLACK
BLACK
RED
BLUE
YELLOW
全44種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09201325
品番
03-543
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
シンプルな構成でお求めやすい価格のレインウェア上下セット。
6色の多彩なカラーバリエーションを展開し、ブルーとイエローには女性用サイズとワイドサイズも用意。携帯に便利なポーチ付属。
サイズ
2XL
色
BLACK
材質
アウトシェル/ポリエステル PVC加工 ライニング/ポリエステル
胸囲(cm)
136
身長(cm)
180~185
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
93、(最大値)118
着丈(cm)
80
機能
防水構造/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/上下セット
初期耐水圧(mm/cm
2
)
11000以上