※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDMゴムシート 粘着付

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)30 厚さ(mm)3 注文コード09201446 品番EPT-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は幅・厚さなど13種類から選べます 他の種類を見る

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。

厚さ(mm)3 幅(mm)30 長さ(mm)300 用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系 形状 使用温度範囲(℃)5〜30 寸法(幅W×長さL)(mm)30×300
注意
※接触面の素材により、色素が付着する場合があります。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09201446 EPT-01 06599424 EPT-01 EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業) EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業) 1枚 249 税込274 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
台車側面の緩衝材
生和アメニティ株式会社 様 (不動産業)

固さが分かる指標が欲しいです。思ったより硬かったので。数字での表示希望。

対象商品:
09201473
2024-08-31
用途:
自動車整備に
有限会社魚利 様

とにかくサイズ種類が豊富です
用途に合わせてヨリドリミドリてすね

対象商品:
09201491
2021-09-03
用途:
窓用補助錠のクッション材として
医療・福祉・介護関連業

使用していた窓の補助錠のクッション材が劣化して取れてしまったので、補修用材料として
購入してみました。 期待通りの処理が出来て満足しています。

対象商品:
09201534
2021-08-25
用途:
電気工事
建設業・工事業

開口部の塞ぎに使用したが、加工もしやすくサイズも種類がありちょうど良かった。

2025-01-20
用途:
滑り止め
有限会社トラスト 様

剥離テープを剥がしたら粘着テープごととれて、ただの平板ゴムになってしまいました。粘着テープが古いような感じでした。
近くのホームセンターで両面テープを買って使いました。残念な商品でした。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
06599424
2020-08-28
用途:
緩衝材

鉄部品の緩衝材として使っています。
粘着付なのでとても便利です。

対象商品:
06599424
2024-03-03
用途:
脱脂しとく

グレーチングの音止めに使用
しっかり脱脂してから 貼り付けたので 今の所 剥がれる気配はない

1人が参考にしています
対象商品:
70343507
2023-07-05
用途:
仕事
建設業・工事業

ダンプ後ろアオリに取り付けました。もう少し粘着があったら
なお良かったですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1204:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする