EPDMゴムシート 粘着付

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09201482 品番 EPT-05
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。

厚さ(mm)3 幅(mm)300 長さ(mm)300 用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 トラスコ品番836-3011 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系 形状 使用温度範囲(℃)5〜30 寸法(幅W×長さL)(mm)300×300 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※接触面の素材により、色素が付着する場合があります。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
台車側面の緩衝材
生和アメニティ株式会社 様 (不動産業)

固さが分かる指標が欲しいです。思ったより硬かったので。数字での表示希望。

対象商品:
09201473
2024-08-31
用途:
自動車整備に
有限会社魚利 様

とにかくサイズ種類が豊富です
用途に合わせてヨリドリミドリてすね

対象商品:
09201491
2021-09-03
用途:
窓用補助錠のクッション材として
医療・福祉・介護関連業

使用していた窓の補助錠のクッション材が劣化して取れてしまったので、補修用材料として
購入してみました。 期待通りの処理が出来て満足しています。

対象商品:
09201534
2021-08-25
用途:
電気工事
建設業・工事業

開口部の塞ぎに使用したが、加工もしやすくサイズも種類がありちょうど良かった。

2025-01-20
用途:
滑り止め
有限会社トラスト 様

剥離テープを剥がしたら粘着テープごととれて、ただの平板ゴムになってしまいました。粘着テープが古いような感じでした。
近くのホームセンターで両面テープを買って使いました。残念な商品でした。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
06599424
2020-08-28
用途:
緩衝材

鉄部品の緩衝材として使っています。
粘着付なのでとても便利です。

対象商品:
06599424
2024-03-03
用途:
脱脂しとく

グレーチングの音止めに使用
しっかり脱脂してから 貼り付けたので 今の所 剥がれる気配はない

1人が参考にしています
対象商品:
70343507
2023-07-05
用途:
仕事
建設業・工事業

ダンプ後ろアオリに取り付けました。もう少し粘着があったら
なお良かったですが。
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
1204:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする