03-543 RK-543 STDレインウェア コミネ 09201578

RK-543 STDレインウェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ2XL
BLUE
内容量1着注文コード09201578品番03-543
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900

シンプルな構成でお求めやすい価格のレインウェア上下セット。
6色の多彩なカラーバリエーションを展開し、ブルーとイエローには女性用サイズとワイドサイズも用意。携帯に便利なポーチ付属。

サイズ2XLBLUE材質アウトシェル/ポリエステル PVC加工 ライニング/ポリエステル胸囲(cm)136身長(cm)180~185股下(cm)87ウエスト(cm)93、(最大値)118着丈(cm)80機能防水構造/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/上下セット初期耐水圧(mm/cm2)11000以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする