クリューバーさび止め

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード09202252 品番A20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。

用途
金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具
軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品
さび付いたネジのゆるめ
回転部、摺動部の潤滑
ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具
ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品
トラスコ品番756-6531 使用温度範囲(℃)-10〜120 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09202252
2023-06-19
用途:
編み機にも工具にも
サービス業

このロゴがおしゃれでなんか気に入ってます。室内で編み物 縫い物をする部屋にあってもDIYの工具置き場にあっても安心するのです。もちろん品質も吹き出し加減も気に入ってます。

対象商品:
09202252
2020-03-14
用途:
機械のメンテナンスの時に。
卸売・小売業

安い商品だと液だれがひどいのですがこちらの商品は垂れにくくとても使いやすいです。価格も安いのでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09202252
2019-02-22
用途:
パイプ管の錆落とし
有限会社日生ハウジング 様 (不動産業)

吹き付けて錆を落としました。どの位現状を維持できるか?

対象商品:
09202252
2017-03-16
用途:
鉄系部品の防錆

客先の指定品ですので効果の程は分かりませんが、勢い良く出ないスプレーは使いやすいです

対象商品:
09202252
2016-10-15
用途:
さび付いたねじを緩める為に
石黒商店 様

さび付いたねじを緩める為に使いましたが特に効果が高い訳ではなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする