アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
電池式スターラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09202444
品番
HS-4DC
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥39,380
販売価格(税別)
¥
35,800
バスケットに入れる
電源のないところで使える電池式です。
背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
アズワン品番
1-262-01
付属品
ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個
質量(kg)
1
回転数(min
-1
[r.p.m])
250〜1000
型番
HS-4DC
モーター
DCモーター
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
電池寿命(時間)
250〜300時間(回転数による) 単2乾電池×4本
撹拌容量(mL)
約30〜500
材質(ボディ)
ボンデ鋼板
サイズ(mm)
80×130×90
磁力
0.16T