アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09202462
品番
HS-3B
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥47,080
販売価格(税別)
¥
42,800
バスケットに入れる
低速から高速回転の安定度に優れています。
アズワン品番
1-250-02
付属品
PTFE回転子(30mm)1個
質量(kg)
1.3
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1500
電源
AC100V 50/60Hz 3W
型番
HS-3B
モーター
DCモーター
撹拌容量(L)
50〜3000
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
電源コード
長さ 1.8m 3Pタイプ
材質(ボディ)
ボンデ鋼板
サイズ(mm)
190×160×60
マグネット強度
0.15T
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000