アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
6連式マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09202593
品番
HS-360
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥194,700
販売価格(税別)
¥
177,000
バスケットに入れる
強力希土類マグネットを使用しています。
6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。
電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
アズワン品番
1-255-01
付属品
回転子(30mm)6個
質量(kg)
5.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1500
電源
AC100V 50/60Hz 15W
型番
HS-360
モーター
DCモーター
撹拌容量(L)
50〜2000×6
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
電源コード
長さ 1.8m 3Pタイプ
サイズ(mm)
470×315×60
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000