アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
10連式マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09202602
品番
HS-400
参考基準価格(税別)
¥273,000
販売価格(税込)
¥299,200
販売価格(税別)
¥
272,000
バスケットに入れる
強力希土類マグネットを使用しています。
10個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。
電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
アズワン品番
1-3099-01
付属品
回転子(30mm)10個
質量(kg)
9
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1500
電源
AC100V 50/60Hz 4A
型番
HS-400
モーター
DCモーター
撹拌容量(L)
50〜2000×10
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
電源コード
長さ 1.8m 3Pタイプ
サイズ(mm)
765×330×57
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000