アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
デジタル大型スターラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09202776
品番
HPS-500R
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥163,900
販売価格(税別)
¥
149,000
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4140-01
仕様
対応回転子:60mm〜108mm
質量(kg)
11.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜1400
電源
AC100V 50/60Hz 1A
ケーブル長(m)
2.5
型番
HPS-500R
モーター
インダクションモーター
撹拌容量(L)
1〜50
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
電源コード
長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
外寸法(mm)
190×160×100(コントローラー部)
撹拌部サイズ(mm)
350×350×145
マグネット強度
0.45T
商品タイプ
レンタル品はこちら
注意
※回転子は付属しません。