アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
ハイパワースターラー(オイルバス用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09202785
品番
HPS-100B
参考基準価格(税別)
¥115,800
販売価格(税込)
¥126,280
販売価格(税別)
¥
114,800
バスケットに入れる
アズワン品番
1-6170-01
質量(kg)
4.3
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜1400
電源
AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)
12
型番
HPS-100B
モーター
インダクションモーター
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)
200×240×155