アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
デジタル大型スターラー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09202821
品番
HPS-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥113,300
販売価格(税別)
¥
103,000
バスケットに入れる
●強力マグネット(従来比5倍)を使用した中〜大容量用の強力スターラーです。
●大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。
アズワン品番
1-4138-01
仕様
対応回転子:30〜40mm
寸法(mm)
310×335×135
質量(kg)
7.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜1400
電源
AC100V 50/60Hz 1A
型番
HPS-200
モーター
インダクションモーター
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)
100〜20000
電源コード
長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
マグネット強度
0.45T
商品タイプ
レンタル品はこちら
注意
※回転子は付属しません。