1-4136-01 ハイパワースターラー アズワン 09202837

1-4136-01 ハイパワースターラー アズワン 09202837
1-4136-01 ハイパワースターラー アズワン 09202837

ハイパワースターラー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード09202837品番1-4136-01
参考基準価格(税別)¥93,800販売価格(税込)¥103,070
販売価格(税別)
93,700

●強力マグネットの採用により、従来のマグネチックスターラーでは不可能だった高粘度撹拌が可能になりました。
●本体背面に外部機器用コンセント(AC100V 5A以下単独)が付いているので、ヒーター等の併用時に便利です。

アズワン品番1-4136-01付属品PTFE回転子(30mm)1個寸法(mm)200×220×115質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-100モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~10000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付マグネット強度0.45T

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする