曜日別特売
MS-101 マルチスターラー アズワン 09202943

マルチスターラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
アズワン品番1-244-03
内容量1台注文コード09202943品番MS-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800

●耐薬品性に優れ、水槽の中でも使用可能です。(0~60℃の水温まで)。
●アダプターを使用しますと、スタンドに取り付けて利用できます。

アズワン品番1-244-03仕様5W材質(本体)PP(ポリプロピレン)品名スターラー本体回転数(min-1[r.p.m])20~1000(適用コントローラーによる)構造防水密閉シリコンモールド本体寸法(mm)70×70×23型番MS-101モーター超偏平コアレスDCモーターマグネット強度0.35T推奨撹拌容量(mL)100~1000※安定させるためにアルミ板等で媒介させると、3リットルまで撹拌できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09202943
2015-01-27
用途: ゲンコツに取り付けて実験装置の上部に固定して観察しながら撹拌の状態を確認

学生時代から使用してます。この製品は30年以前から販売されてる様ですがモデルチェンジもせず価格も変更せず最近は同業の検査室で良く見かけます。故障知らずのベストセラー商品でしょうか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする