ホットスターラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09203135 品番HS-5BH
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥69,190
販売価格(税別)
62,900

●加熱と撹拌が同時に行えます。
●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。
●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。

アズワン品番1-246-01 付属品回転子(30mm)×1個 寸法(mm)184×188×108 質量(kg)2.7 電源(V)AC100 50/60Hz 3A 回転数(min-1[r.p.m])約300〜1500 プレート寸法(mm)175×160 モーター隈取モーター 材質(プレート)セラミックコーティング 温度制御方式トライアック位相制御方式 撹拌容量(mL)50〜3000 回転制御電子制御方式 電源コード三芯接地プラグ付電源コード(1.8m) ヒーター容量(W)250 熱板温度(℃)最高250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする