曜日別特売
1-5477-01 デジタルホットスターラー アズワン 09203153

1-5477-01 デジタルホットスターラー アズワン 09203153
1-5477-01 デジタルホットスターラー アズワン 09203153
1-5477-01 デジタルホットスターラー アズワン 09203153

デジタルホットスターラー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番1-5477-01
内容量1台注文コード09203153品番1-5477-01
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥137,500
販売価格(税別)
125,000

回転数、温度、時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数、温度、時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます(設定値・実測値・ワンタッチ切替方式)。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができ、より高精度な加熱実験が行えます。 タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御は、マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理が行えます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心してご使用いただけます。プレートは熱伝導率が高い、アルミダイキャストにセラミックコーティングを行っており、耐薬品性にも優れています

アズワン品番1-5477-01寸法(mm)200×260×105電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)プレート寸法(mm)180×180タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃(いずれか大きい方)ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)撹拌数1
注意
※回転子は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする