アズワン品番1-5478-01
寸法(mm)200×260×105
プレート寸法(mm)180×180
ヒーター容量(W)800
撹拌数1
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])100〜1500(設定分解能:10)
タイマ機能設定範囲:1分〜99時間59分(1分単位)
温度センサー内部:K熱電対
材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)
温度制御方式マイコン式PID制御
表示精度SV-0.5%rdg±1Digitあるいは3℃のうち、どちらか大きい方
温度設定範囲(℃)40〜350(設定分解能:0.1)
プログラム機能1パターン8ステップ、各ステップ別に温度、回転数、時間設定