プログラムホットスターラー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ヒーター容量(W)1000 注文コード09203214 品番DP-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥206,800
販売価格(税別)
188,000
この商品はヒーター容量など3種類から選べます 他の種類を見る

回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。
一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。
外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。
タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。
温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理が行えます。
運転温度状態の表示機能(温度上昇、安定、下降)が装備されており、安心してご使用いただけます。
1パターン8ステップのプログラムが可能です(DP-2タイプのみ)。

アズワン品番1-5478-02 寸法(mm)230×295×130 プレート寸法(mm)210×210 ヒーター容量(W)1000 撹拌数4 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])100〜1500(設定分解能:10) タイマ機能設定範囲:1分〜99時間59分(1分単位) 温度センサー内部:K熱電対 材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ) 温度制御方式マイコン式PID制御 表示精度SV-0.5%rdg±1Digitあるいは3℃のうち、どちらか大きい方 温度設定範囲(℃)40〜350(設定分解能:0.1) プログラム機能1パターン8ステップ、各ステップ別に温度、回転数、時間設定
注意
※回転子は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする