ホットマグネットスターラー(アナログ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09203345 品番C-MAG HS7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥113,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

設定温度はデジタル表示です。
天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。
マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。
溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。

質量(kg)5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1000 回転数(min-1[r.p.m])100〜1500 温度範囲(℃)50〜500 プレート寸法(mm)180×180 撹拌容量(L)10 材質(プレート)セラミックス アズワン品番1-6607-11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×330×105
注意
※回転子は付属していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09203345 C-MAG HS7 68313412 HS7 ホットマグネットスターラー(C-MAG) IKA ホットマグネットスターラー(C-MAG) IKA 1個 109,800 税込120,780 注文コードが変更になりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする