福泉工業
福泉工業の 使いきり手袋
福泉工業の ポリエチレン ディスポ手袋
TPEグローブ100枚入【液晶パネルタッチもできる!】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
09205790
品番
FIC-TPE1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ストレッチタイプ。食品衛生法適合。パウダーフリー。左右兼用。柔らかくしなやかさがあります。フィット感が良く、ニトリル・プラスチック手袋の装用感に近いです。装着したままで液晶パネルの操作もできます。
材質
熱可塑性エラストマー(TPE)
色
クリア
サイズ
S
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
タッチパネル対応
全長(cm)
27
中指長(cm)
8
手のひら長さ(cm)
11
粉有無
粉なし