FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 耐切創手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の アラミド 耐切創手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止めなし アラミド
ハイパーレスキューエコアラミド軍手(10双組)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10双)
注文コード
09205835
品番
#205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した7ゲージの厚手手袋。
材質
アラミド
サイズ
M
質量(g)
75
入数(双)
10
機能
耐久性、耐摩耗性
全長(cm)
23
ゲージ数
7