ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
はがせるテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09206014
品番
M(H2910)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
しっかり貼れてきれいにはがせる
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
0.062
主な用途
一般用
用途
カレンダー、ポスターなどの貼り付けに
テープ長さ(mm)
62
再剥離
可
主なワーク
大面材、パーツ