勝星産業
勝星産業の 背抜き手袋
勝星産業の ポリウレタン 背抜き手袋
18Gウレタン背抜き手袋 10双組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
09206070
品番
T-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高い耐久性とホコリの発生を抑制するナイロン糸
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
19ゲージ極薄タイプによる高い素手感覚。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途
梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等
サイズ
M
入数(双)
10
機能
耐久性、耐摩耗性、伸縮性、通気性
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
材質(繊維部)
ナイロン
材質(樹脂部)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。