本体

BS-924P キーバックワイヤー Dカン付 TMC 09206167 BS-924P キーバックワイヤー Dカン付 TMC 09206167

キーバックワイヤー Dカン付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09206167 品番 BS-924P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

大きめDカン付きでカラビナ工具差へセット可能

材質ワイヤー:ステンレス撚線 質量(g)65 内寸(mm)Dカン縦横:17×25 寸法(cm)(直径)本体:約5 伸長(cm)最大:約120
注意
※工具差は別売です
※工具差によっては装着出来ない物もございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする