本体
TMC
TMCの 落下防止用コード
TMCの キーリール
キーバックワイヤー Dカン付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09206176
品番
BS-933P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
大きめDカン付きでカラビナ工具差へセット可能
材質
ワイヤー:ステンレス撚線
質量(g)
46
内寸(mm)
Dカン縦横:17×25
寸法(cm)
(直径)本体:約4
伸長(cm)
最大:約60
注意
※工具差は別売です
※工具差によっては装着出来ない物もございます