曜日別特売
SQ-2312 軽量ニットセーフティスニーカー HEIGI 09206201

SQ-2312 軽量ニットセーフティスニーカー HEIGI 09206201
SQ-2312 軽量ニットセーフティスニーカー HEIGI 09206201
SQ-2312 軽量ニットセーフティスニーカー HEIGI 09206201
SQ-2312 軽量ニットセーフティスニーカー HEIGI 09206201
SQ-2312 軽量ニットセーフティスニーカー HEIGI 09206201

軽量ニットセーフティスニーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード09206201品番SQ-2312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽くて通気性の良いニット生地で快適
EVAカップインソール入り

用途
運送業・軽作業・倉庫作業など
形状ミドルカットグレーサイズ(cm)25.5材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)EVA・合成ゴム標準質量(g/片足)約350機能軽量・通気性材質(先芯)鋼製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする