HEIGI
HEIGIの セーフティスニーカー
HEIGIの ミドルカットセーフティスニーカー
軽量セーフティスニーカーミドルカット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
09206271
品番
SQ-2301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
軽量・ミドル丈
EVAカップインソール入り
用途
運送業・軽作業・倉庫作業など
形状
ミドルカット
色
グレー
サイズ(cm)
25.5
材質(アッパー)
合成皮革・ポリエステル
材質(ソール)
EVA・合成ゴム
標準質量(g/片足)
約270
機能
軽量
材質(先芯)
樹脂製