コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの プロテクター
コミネの 上半身用
SK-674 セーフティジャケット α
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09206295
品番
04-674
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
上半身をしっかりガードできるフルプロテクションジャケットとして根強い人気のSK-492をリニューアル
SK-647ネックブレイスストリートをオプション装着可能になりました
サイズ
2XL
色
BLACK
材質
プラスチック・ポリエステル
身長(cm)
175〜
適応体重(kg)
80〜