HEIGI
HEIGIの セーフティスニーカー
HEIGIの ミドルカットセーフティスニーカー
軽量セーフティスニーカーミドルカット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
色
レッド
注文コード
09206307
品番
SQ-2301
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
サイズ・色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・ミドル丈
EVAカップインソール入り
用途
運送業・軽作業・倉庫作業など
形状
ミドルカット
色
レッド
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
合成皮革・ポリエステル
材質(ソール)
EVA・合成ゴム
標準質量(g/片足)
約270
機能
軽量
材質(先芯)
樹脂製