HIKMICRO
HIKMICROの 環境測定(自然環境/安全環境)
HIKMICROの 温度計・温湿度計
HIKMICROの 温度計
HIKMICRO Handheld Thermography B10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09206429
品番
HIK-B10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
SuperIRによる熱透明度の向上
高画質
4つの画像モード
全画面で精密で広範囲な温度測定
Wi-Fi接続
革新的なマクロモード
高温アラーム機能
高いリフレッシュレート
3.2インチカラ-LCD
仕様
●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:2MP●熱画像解像度:256×192
測定精度
±2度/±2%
測定温度範囲(℃)
-20〜550
モード
イメージ:4種類
フレームレート
25Hz
画角
(HxV)37×50
パレット
カラー:4種類
Wi-Fi
無し