SK-688 スプリームボディプロテクター

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09206435 品番 04-688
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

胸部と脊椎をしっかり保護するボディプロテクター。
体の動きにしっかり追従する新型プラスチックシェルを採用したバックプロテクターに加え、重要な胸部の保護には男性サイズ(CE規格)と女性サイズで異なる形状のシェルを採用しています。
立体メッシュを内側パッドに使用し快適性も向上しています。

サイズLadies BLACK 材質ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル 身長(cm)〜160〜 全長(cm)42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
バイクでの通勤やレジャー
中村鉄工所 様 (製造業)

関節になってて柔らかくゴワつかずつけ心地悪くないですあとコンパクトに折りたためてらザックやサドルバックに収納できるのに
惜しいところです

1人が参考にしています
対象商品:
09206417
2023-07-12
用途:
オフロ−ド走行に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォ−マンス抜群。
装着してのコース走行時のホールド感は良好です。

対象商品:
09206392
2021-07-12
用途:
バイクの死亡事故の死因の部位の第2位が胸部とのことなので、万一の時の為に購入し、バイク通勤で着用しています。

どの位の効果が期待できるか検証できませんが、着用することで少し安心感は出ます。万が一の事故の時に着用していないより、着用している方が安心なのは言うまでもありません。プロテクターを装着した状態の上からパーカーやバイクジャケットを着る事も問題有りませんでした。(マジックバンドで調整出来ますので、恰好を気にしなければ上着の上に装着することも出来ました) ちなみに私の身長は165cm 体重80kgのちょっと太めの筋肉質体形ですが、Lサイズで丁度よかったです。XLでも問題ないですが、スクーターだと背中の脊椎プロテクターがLサイズより長くなるので後ろの背もたれに干渉するかもしれません。ロードバイクならXLでも問題ないと思います。

6人が参考にしています
対象商品:
09206392
2021-07-11
用途:
バイク通勤時、バイクでの製品配送時

コンパクトで、予想外に軽量で疲れません。フロントジッパー型のプロテクターは別に所有していますが、センターのジッパー部に強度がないことに少し不安を抱いていました。この商品では、当然ながら、下から被って頭を出し、腕を抜く作業がありますが、ある程度の形ができていて、眼鏡を付けていても装着には問題ありません。腕・背中部など、後ろ側にパッドの入ったメッシュのウェアとセットで使用し、安心して乗車しています。勿論、価格にも満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
09206392
2021-07-07
用途:
MTBのプロテクターとして使用
藤ビル 様

動きやすいです。ただMTB用の高価な物に比べるとクッション材が無いので、リベットがあばらに直に当たって痛いです。

1人が参考にしています
対象商品:
09206392
2020-09-17
用途:
バイク乗車時

安心と信頼性のある、コミネ製
重量も軽く乗車姿勢も良くなります
気温35度3時間ぐらい使用しましたが風が通るので、そんなに暑くは無かったです
身長170p Lでピッタリでした
画像が無いのは不安なので掲載お願いします

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする