FV803-01 卓上シーラー FV803-01 HAKKO(白光) 09206486 FV803-01 卓上シーラー FV803-01 HAKKO(白光) 09206486 FV803-01 卓上シーラー FV803-01 HAKKO(白光) 09206486 FV803-01 卓上シーラー FV803-01 HAKKO(白光) 09206486

卓上シーラー FV803-01

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09206486 品番FV803-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

●厚手の袋に対応
滅菌バッグ、アルミ袋、ガゼット袋などの厚い素材も一回で確実にシールできます。袋の総厚で0.4mmまで可能。
●簡単な操作
袋の材質、厚みに応じて加熱調整ツマミを適正な位置に合わせます。ハンドルを押し下げて数秒でシールにできます。
●仕上がりが綺麗
一目で判るランプ搭載。ランプの色が、加熱(赤色)→冷却(緑色)→完了(消灯)に変わります。オプションのシールガイドを取り付ければ、真っ直ぐシールできます。誰が作業しても仕上がりのバラツキがおきません。
●ロール状のフィルムにも対応
オプションのカッター組品を取り付ければ、ロール状のフィルムをお好みの長さにカットしてシールできます。
●作業環境に応じて
電源コードの取り回しを左右後3ヶ所変更できます。置き場所に合わせて設置できます。

対応材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ蒸着、不戦織布など
(接着面に金属が使用されている素材はシールできません。)
トラスコ品番356-5041 セット内容本体(FV-803)×1台、交換用ヒーター(溶着用)×1個、BOXドライバー×1本 質量(kg)約4.3(除コード) 電源(V)AC100 消費電力(W)500 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×400×250 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)5 機能溶着 適合厚さ(mm)0.4
注意
※溶着のみで、溶断はできません。
連続して使用したい場合は、15秒以上の間隔をあけてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする