パール金属
ワイドリム ステンレスボール3点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1組
注文コード
09206621
品番
HB-3583
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
15・18・21cmの3点セット。フチがワイドだから丈夫。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
561
サイズ(cm)
15・18・21
寸法(外径×高さ)(mm)
15cm:180×85、18cm:210×95、21cm:245×100