A-Gas Japan
A-Gas Japanの その他測定用品
A-Gas Japanの 回転計/カウンター
A-Gas Japanの 回転計
回転計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09206648
品番
FUSO-8000
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
非接触タイプのリーズナブルなタコメータ
簡単で操作性が良い
電池消耗度表示
データホールド、オートパワーオフ機能
オートレンジ機能
仕様
●クロック:クォーツ、4.0MHz●本体精度/回転数:0.1% rdg±2dgt
測定範囲
10〜99999RPM、自動レンジ切替
電源(V)
006P(9乾電池×1
測定方式
非接触式、LEDビーム
表示分解能
回転数:0.001/0.01/0.1RPM
単位
RPM
ディスプレイ
5桁液晶ディスプレイ
使用環境
0〜50℃、80% RH以下
オートパワーオフ
20分
消費電流
DC約25mA
表示間隔
1秒/回