仕様●周波数(A):20Hz〜10kHz 精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):10Hz〜1MHz 精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400V/600V 精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/交流電流(A):40A/400A 精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400V/600V 精度±(1%rdg+2dgt)
電源(V)1.5単4電池×2
抵抗(Ω)400Ω 精度±(1%rdg+2dgt)
機能オートレンジ、オートパワーオフ
クランプ径(Φmm)25
使用環境0〜40℃ 80%RH以下
導通テストブザー音(≦40Ω)